品番 : EA756BD-5
品名 : x2.5/70mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
カタログ訂正
26/03/18 ●本体サイズ…(誤)φ930×450mm→(正)φ93×45mm(No.57 1254)
ライト付なので暗くならず、はっきり見ることができます
仕様
| 倍率 | 2.5倍 | レンズ径 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | φ93×45mm | 重量(g) | 180 |
| 光源 | LED | 電源 | CR2016×2個(付属) |
| ガラスレンズ | |||
| ソフトケース、レンズ拭き付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/23 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
代替品
![]() |
|

