品番 : EA756BE-11
品名 : x10/30mm スケールルーペ(LEDライト付)
LEDライト付の為、暗がりでも使用できます
仕様
倍率 | 10倍 | レンズ径 | 30mm |
---|---|---|---|
電源 | L936f電池×4個(付属) | 光源 | LEDチップ(8灯) |
測定範囲 | 15mm | 最小目盛 | 0.1mm |
サイズ | φ45×53mm | ||
革ケース付属 | |||
スケール付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池(EA758YE-25)をご購入下さい。 | |||
ガラスレンズ | |||
LEDライト、スケール、目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0712ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758YE-25 : (SR936SW)1.55V 酸化銀電池(時計用) |