品番 : EA756BR-4
品名 : x2.8/75x100mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1565-12 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 2.8倍 | レンズサイズ | 75×100 |
| 光源 | LED球 | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
| サイズ | 100×100×105mm | 材質 | PXM光学樹脂レンズ |
| 目とレンズの適正距離 | 20cm | Dpt. | 7 |
| 重量 | 245g | レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ | |||
| LEDライトで鮮明に拡大します。 | |||
| 75×100mmの大型レンズだから広い面積を一度に拡大します。 | |||
| レンズの下で、書き込みやちょっとした細かい作業ができます(レンズ下=約8cm) | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大します。 | |||
| 点灯開始30分後に自動消灯するオートシャットオフ機能搭載 | |||
| スイッチはプッシュ式 | |||
| 大きいレンズで作業スペースがたっぷり | |||
| 覗き込みやすい傾斜設計 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ | ||||
