品番 : EA756C-35
品名 : x3.0/90x55mm ルーペ(LEDライト付・角形)
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1512-2M |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 3倍 | レンズサイズ | 54×90mm |
| 全長 | 204mm | 光源 | LED球 |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | レンズ | PXM光学樹脂製 |
| 重量 | 本体:180g モベース:52g |
屈折率(m-1) | 8 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 目とレンズの適正距離 | 25cm |
| レンズ種類 | 非球面(アスフェリカル) | 付属品 | 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース |
| 専用ケース、専用スタンド付 | |||
| 専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。 | |||
| 歪みの少ない非球面レンズ | |||
| LEDライトの光が対象物を均等に照射 | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大します。 | |||
| ※二次電池はご使用できません。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
