品番 : EA756C-51
品名 : x7.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1586-28 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 7倍 | レンズ径 | 58mm |
| ライトカラー | ホワイト | 光源 | LEDチップ |
| 電源 | 単3電池×3本(付属) | サイズ | 145×80×55mm |
| 材質 | PXM光学樹脂レンズ | 目とレンズの適正距離 | 10cm |
| Dpt. | 28 | レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 重量 | 170g | 照度 | 4000ルクス |
| 連続点灯 | 約40時間 | ||
| 専用ケース付 | |||
| マウスの形を応用して生まれたルーペ | |||
| 握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン | |||
| 高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大 | |||
| 点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載 | |||
| ゆがみの少ない非球面レンズ採用 | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
代替品
![]() |
|

