詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756CB-60

品名 : x2.6/118x 65mm ハンドルーペ

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 2031
倍率 2.6倍 レンズサイズ 100×50mm
全長 230mm レンズ PXM光学樹脂製
折りたたみ時 118×65×22mm 脚の長さ 53mm
重量 150g 目とレンズの適正距離 25cm
Dpt. 6.3 レンズ種類 アスフェリカル(非球面)
非球面レンズ
手持ち、置き型両用設計
レザーケース付
手で持つことも、置いて見ることもできるルーペ
座ったままの楽な姿勢で覗き込めます。
大きなレンズのルーペをお探しの方に
「脚」をたためば手持ちルーペに
ゆがみの少ない非球面レンズ採用本体に「目とレンズの適正距離」を表示
※目とレンズの適正距離を守って使用してください
傷が付きにくく、明るく拡大します。
折りたたみ式脚組込(2段角度調節可能)
セラティックハードコート(引っかき傷がつきにくい)
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0686ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top