詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756CB-91

品名 : x2.0/263x199mm シートルーペ(A4サイズ)

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 KTL-021
倍率 2倍 レンズ材質 プラスチック
レンズサイズ 263×199mm 本体サイズ 280×215×0.5(t)mm
重量 47g
極薄のA4シートルーペ
超軽量・薄型レンズを使用
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。
日本
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 02:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top