詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756D-21

品名 : x 8.0/16.3mm リネンテスター

仕様

倍率 8倍 レンズ径 16.3mm
サイズ(mm) 使用時:37×28×34mm
収納時:37×28×10mm
材質 レンズ:珪酸塩ガラス、本体:真鍮(マットクロームメッキ)
スケール付
測定範囲 10mm(最小目盛:0.1mm)
追加説明
カタログ価格

8,750 (税抜)/ 9,625 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 06:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0696ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top