詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756D-8

品名 : x8/30mm スケールルーペ

仕様

倍率 8倍 レンズ径 30mm
測定範囲 30mm サイズ φ40×50mm
最小目盛 0.1mm
スケール付
ケース付属
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/23 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top