詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FA-11

品名 : x3.0/x4.5 φ50mm ハンドルーペ

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 1210-P
レンズ φ50mm 倍率 3倍(小レンズ4.5倍)
全長 131mm 材質 フレーム:真鍮クロームメッキ
ハンドル:プラスチック
塩ビ
レンズ材質 アクリルレンズ 重量 31g
アクリルレンズを使用したハンドルーペです。
軽くて使いやすい二重焦点プラスックレンズ
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0686ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top