詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FE-11

品名 : x3.0/ 65mm スタンドルーペ

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 1620
レンズ径 φ65mm 倍率 3倍
ベースサイズ 60×55mm 全高 77mm
材質 ガラス・鉄・真鍮・他 重量 400g
作業時(手芸・シャドウボックス・トールペイント・時計工具)には両手が使えるスタンドタイプのガラスレンズルーペです。
小型ですので細かい商品の展示に利用することも可能です。
追加説明
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0684ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top