品番 : EA756FE-21
品名 : x1.8/x4.0/x7.0 110x145mm スタンドルーペ
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 1795 |
|---|---|---|---|
| レンズ径 | メイン:145×110mm サブ:φ30mm、φ25mm |
倍率 | メイン:1.8倍 サブ:4倍、7倍 |
| 作動距離 | 1.8倍:380mm 4倍:約68mm 7倍:35mm |
材質 | アクリル 、abs、鉄 |
| レンズ材質 | アクリル | サイズ | 160×205×41(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | ||
| レンズカバー付き | |||
| 時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 | |||
| 特に細かい箇所を見たい時のために4倍と7倍の高倍率レンズもついています。 | |||
| 145×110ミリの大型レンズでワイドな視野が得られるため、広範囲にわたる作業もレンズを動かすことなくスムーズにおこなえます。 | |||
| 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。 | |||
| 拡大鏡を手前に置いて目を近づければかなり広い視野でご覧になれます。 | |||
| 拡大鏡を奥に置いて使うと、広い作業スペースを確保できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0684ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
