品番 : EA756FH-7
品名 : x20 /15mm ポケットルーペ
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 7090 |
|---|---|---|---|
| レンズ径 | 15mm | 倍率 | 20倍 |
| サイズ | 41×22×16mm(収納時) | 材質 | ガラス・金属・他 |
| レンズ材質 | アクロマートレンズ(2群3枚) | 重量 | 29g |
| レンズの色収差を補正する、アクロマートレンズを使用した高倍率ルーペです。 | |||
| 2枚のレンズを張り合わせたアクロマートレンズと凸レンズを組み合わせたレンズです。 | |||
| レンズに目を近づけてご使用ください。視野が広がります。 | |||
| 革ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
