品番 : EA756FK-1
品名 : x4.5/φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 1701 |
|---|---|---|---|
| レンズ径 | 30mm | 倍率 | 4.5倍 |
| サイズ | 157×36×18mm | アームの長さ | 約8.3cm |
| 材質 | ABS-POM | レンズ材質 | プラスチックレンズ |
| 重量 | 14g | ||
| 好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 | |||
| 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 | |||
| また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 | |||
| 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり | |||
| メモや道路地図などを見るときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/23 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0684ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
