詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FL-1

品名 : x2.0/x4.0 φ100mm ルーペ(マグネット付)

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 1720PM
レンズ径 φ100mm 倍率 2倍(小レンズ4倍)
レンズ材質 アクリル フレキシブルアーム長 230mm
重量 288g
ネック角度が自由自在
マグネット式なので様々な場所に取付け可能です。
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ・読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
追加説明
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 14:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0684ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top