品番 : EA756FP-51
品名 : x2.0x4.0/100mm スタンドルーペ(LEDライト付)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPE-01BK |
---|---|---|---|
LED | 4灯 | サイズ | W133×D90×H330mm レンズ/約10cm |
材質 | レンズ/アクリル | 取り付け天板厚 | 約2cmまで |
電源 | 単四乾電池2本(別売)、もしくはUSB電源 | 電池寿命 | 約3~4時間(単四乾電池2本使用) |
倍率 | メインレンズ/2倍 小型レンズ/4倍 |
付属品 | 据置用スタンド部品×1、給電用ケーブル(約65cm)×1、取扱説明書 |
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 | |||
直径10cmの大型レンズなので、広範囲を見やすく拡大できます。 | |||
机などに置いたまま作業ができるスタンド機能付きで、アーム部分はフレキシブルに動かすことができ、レンズを見えやすい位置に調整できます。 | |||
メインレンズは拡大率2倍、小型レンズは拡大率4倍で見るものによって使い分けることができます。 | |||
アーム型LEDを搭載しているので、手元をピンポイントで明るく照らすことができます。 | |||
机などに固定できる便利なクリップ付きです。 | |||
電源は単四乾電池2本もしくはUSBポートの2WAY給電です。 ※電池は付属しておりません。 |
|||
重量(g) | 210 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 21:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0708ページ |