詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756HB-26

品名 : x2.0/50x40mm めがね取付け型ルーペ

仕様

倍率 2倍 レンズサイズ 50×40mm
サイズ 120×24×60mm 重量 20g
レンズ角度調整可能
アクリルレンズ
クリップ式
取り付けが簡単なクリップタイプ(めがね無しでは使用できません。)
ケース付
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/09 09:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0685ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top