詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756HE-2

品名 : x2.2/x3.3 ヘッドルーペ

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75735
倍率 2.2倍・3.3倍 レンズサイズ 29×88mm
重量 129g 材質 本体:ABS樹脂
レンズ:アクリル樹脂
サイズ 230×195×65mm
頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
着用したまま倍率の切り換えができます。
本体の内側に付いているレンズを操作することで、倍率を切り替えることができます。
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/28 11:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0685ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top