品番 : EA756HE-3
品名 : x1.2/x1.8/x2.5/x3.3 ヘッドルーペ
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75737 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 1.2倍/1.8倍/2.5倍/3.5倍 | レンズサイズ | 100×49mm |
| 重量 | 127g | 材質 | 本体:ABS樹脂 レンズ:アクリル樹脂 |
| サイズ | 240×195×55mm | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 頭にセットできるので、両手が使えます。 | |||
| メガネを掛けたままでも使用できます。 | |||
| LEDライト付で暗い所でも手元を明るく拡大します。交換レンズ付で、用途に合わせて使えます。 | |||
| 本体の内側に付いているレンズを操作することで、倍率を切り替えることができます。 | |||
| レンズ交換は「カチッ」と音がするまで差し込むだけです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
