品番 : EA756MB-12
品名 : x2.0/90mm ハンドルーペ(LEDライト付)
仕様
| 全長 | 200mm | 仕様 | 樹脂ハンドル |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED球2個 | 倍率 | 2倍 |
| 電源 | SR1130電池×3個(付属) | レンズ径 | 約φ90mm |
| 重量 | 106g | ||
| 合成ガラスレンズ | |||
| 布製レンズカバー付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YE-5 : (SR1130) 1.55V 酸化銀電池 |
