品番 : EA756MH-11
品名 : x3.0/79x46mm [充電式]ルーペ(LEDライト付)
仕様
倍率 | 3倍 | レンズ径 | 79×46mm |
---|---|---|---|
サイズ | 160×130×25mm | 光源 | LED球 |
バッテリー | 3.7V 180mAh | 連続使用時間 | 強:2時間 中:4時間 弱:10時間 |
付属品 | 充電ケーブル(USB Type C)×1.8m | ||
LEDライト付 | |||
LEDライトの明るさは3段階あります。 | |||
アクリルレンズ | |||
充電用USBポートの横にあるライトが充電中は赤色、充電が完了したときには緑色に点灯します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0711ページ |