詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756MH-12

品名 : x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式)

仕様

倍率 2倍 レンズ径 105×60mm
光源 LED球 材質 アクリルレンズ
全長 250mm 折りたたみ時 140×22×115mm
電源 単4電池×3本(付属)
LEDライト付
折りたたみ可能なプラスチック製ハンドル
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0686ページ
ウェブカタログ画像
  • 点灯時(裏側)
  • 裏側

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top