品番 : EA756TN-11
品名 : 2倍/φ100mm ルーペ(マグネット付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SB-80K |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 2倍 | レンズ径 | 100㎜ |
| ベースサイズ | 50×60×55(H)㎜ | フレキシブルアーム長 | 335㎜ |
| 重量 | 1.4kg | 材質 | レンズ:ガラス 磁石:フェライト磁石 |
| 用途 | 細かい作業や、工場での検査などに | ||
| ガラスレンズ | |||
| 800Nの強力マグネット | |||
| レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 | |||
| 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0684ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
