詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756TS-10

品名 : x1.8/193x140mm スタンド型ルーペ

仕様

レンズサイズ 193×140mm 倍率 1.8倍
フレキシブルアーム長 250mm ベースサイズ φ115mm
材質 レンズ:アクリル樹脂、
本体:ABS樹脂
小型でコンパクトなのにA4サイズの紙面に充分対応できるワイドフレームの本格派読書用ルーペ
ネックの部分が背骨のように動く新機能で、レンズ面の位置と、向きを自由に調整することができます。
レンズカバー付
お手入れの方法及びご使用上の注意
注意事項は、製品を安全に正しくお使用いただくため必ず守ってください。
1.レンズや本体から汚れた場合は、柔らかい布で優しく拭いてください。
汚れがひどい場合は、水又は中性洗剤を少量含ませて拭いてください。(アルコールやベンジンは絶対にに使用しないでください。)
2.レンズで太陽や強い光を見ないでください。失明の原因になります。
3.直射日光の当たるところに放置しないでください。火災の原因になります。
※使用しない場合は、レンズの汚れ防止と火災予防のために必ずレンズカバーをかぶせてください。(この製品には、専用のレンズカバーが付いています。)
追加説明
カタログ価格

6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0684ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top