詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756TS-51

品名 : x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 LED6300
倍率 2.3倍 レンズ径 85mm
光源 LED球17灯 電源 AC100V
フレキシブルアーム長 507mm ベースサイズ 50×60×55(H)mm
重量 1.6kg 明るさ 714ルーメン
アクリル樹脂製レンズ
拡大鏡付
80kgfの強力マグネットスタンド(オン、オフ切替式)
追加説明
カタログ価格

31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0684ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top