詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756TW-2B

品名 : x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)

仕様

倍率 2.25倍 レンズ径 170mm
アーム長 最長900mm
(450mm+450mm)
クランプサイズ 18~82mm
電源 AC100V 光源 LED球56灯
明るさ 1,120ルーメン以上
(20~26ルーメン/LED1灯)
材質 フレーム・アーム部:鉄
重量 3.1kg 付属品 ACアダプター
ガラスレンズ
レンズカバー付き
軸部分は360度回転。アームは約180度まで開くので、ライトで照らしたい場所をダイレクトに照らすことができます。
追加説明
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/09/28 10:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0684ページ
ウェブカタログ画像
  • レンズカバー付き
  • 本体(単位:mm)
  • クランプ部分(単位:mm)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top