品番 : EA756X-24
品名 : 4倍 単眼鏡
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2995-M4413 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 4倍 | 対物レンズ径 | 13mm |
| 最短合焦距離 | 2m | 実視界 | 12.8° |
| 明るさ | 10.9 | サイズ(mm) | 41×49×27 |
| 重量 | 46g | 1000mにおける視野 | 225m |
| 材質 | 光学ガラスレンズ | 付属品 | ケース、ストラップ |
| ジャストフィット ポップアップ式単眼鏡 | |||
| 片手で支えやすいジャストフィットサイズ | |||
| レンズ部分は本体に収納、使う時だけ取り出すポップアップ式 | |||
| ラバーのすべり止めを施し、機能美を追求 | |||
| 美術館の観賞はもちろん、コンサートホールやアウトドアでもおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,660 円(税抜)/ 9,526 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
