品番 : EA756ZB-17
品名 : x30 実体顕微鏡(双眼/ライト付)
仕様
総合倍率 | 30倍 | 接眼レンズ倍率 | 10倍(10.5mm/約10mm) |
---|---|---|---|
対物レンズ倍率 | 3倍(約0.06/50mm) | 焦点調整 | 鏡筒上下動式ラックピニオン式粗動ハンドル |
サイズ | 195×85×122(H)mm | 重量 | 740g(ケース込990g・電池別) |
電源 | 単4電池×1本(別売) | 光源 | 白色LED球(投射式ペンライト型) |
付属品 | 専用キャリングケース | 用途 | 学習用、工業用 |
視度調整機構付 | |||
厚さ最大約35mmのものまで観察可能 | |||
物体の表面を観察できる双眼タイプの実体顕微鏡です。 | |||
持ち運びに便利な取手がついた専用キャリングケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0708ページ |