品番 : EA756ZB-22
品名 : x20/x40 実体顕微鏡
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | XT-2040 |
---|---|---|---|
総合倍率 | 20倍、40倍 | 接眼レンズ | WF10×(視野数19㎜) |
対物レンズ | 2倍、4倍 | ベース | 285×295×33㎜ |
本体幅 | 285㎜ | 本体高さ | 250㎜ |
作動距離 | 105㎜ | 焦点調整 | 鏡体上下動式 |
眼幅調整範囲 | 55~75㎜ | 接眼部傾斜角 | 45° |
視度調整範囲 | ±5ディオプター | 照明装置 | L-21D(別売)、L-48D(別売) |
スタンド | ポールスタンド方式(ポール径φ30) | 重量 | 3.7kg |
材質 | 本体:アルミ ベース:アルミ |
用途 | サイズや形状が同じ部品等の連続検査に |
付属品 | リング照明用アタッチメント | ||
クリアな画像の変倍タイプ | |||
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適 | |||
ターレット式変倍双眼実体顕微鏡です。 | |||
シリーズ品の中の低コストタイプです。 | |||
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 18:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0708ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA756ZB-40 : φ25-φ65mm 照明/LED(実体顕微鏡用) |