品番 : EA756ZB-35
品名 : x20-x300 デジタル顕微鏡(液晶画面付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPE-05BK |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 光学ズーム20~300倍、デジタルズーム最大4倍 | サイズ | 130×103×29(H)mm |
| 重量 | 200g | 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 連続使用時間 | 最大3時間(LED消灯時) | 充電時間 | 約3.5時間 |
| 接続方式 | USB | センサー | 500万画素 CMOSセンサー |
| 記録メディア | microSD、SDHC(最大32GB)※別売り | ディスプレイ | 3インチTFT液晶 |
| バッテリー寿命 | 最大90分(LED点灯時) | 撮影解像度 | 静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 動画/VGA・QVGA |
| 保存フォーマット | 静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) | 付属品 | リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド |
| 光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。 | |||
| 光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 | |||
| 3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 | |||
| 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 | |||
| ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 | |||
| リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0683ページ | ||||
