詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AC-16

品名 : x4/30mm 双眼鏡(ワイドビュー)

仕様

倍率 4倍 対物レンズ有効径 30mm
最短合焦距離 フォーカスフリー 実視界 17.0
明るさ 36.0 サイズ(mm) 150×114×85
重量 481g 付属品 ケース、ストラップ
見掛け視界 68.4 アイレリーフ 10mm
アイカップ フォールド 1000m先の視界幅 300m
ひとみ径 6.0mm
サッカーやラグビー、サーフィンなど迫力ある臨場感たっぷりのスポーツ観戦が楽しめます
ピント調整不要なフォーカスフリー型により、遠近両用に対応します
一般的な双眼鏡と比べ、見掛け視界68.4°の広角双眼鏡です
双眼鏡を動かさずに一度に広範囲を見ることが可能です
目標物を見つけやすく、素早い動きのある鳥などへの対応に重宝します
追加説明
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2006ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top