詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AC-21

品名 : x12/21mm 双眼鏡(防振・防水)

仕様

倍率 12倍 対物レンズ径 21mm
最短合焦距離 2.7m 実視界 4.8°
明るさ 3.24 サイズ(mm) 119×131×52
重量 438g(電池含まず) 付属品 専用ケース、電池、レンズクロス、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書、シリアルナンバーカード、ネックストラップ
電源 単三アルカリ乾電池1本 電池寿命 連続12時間(センサー駆動時)
見かけ視界 57.6° アイレリーフ 11mm
ひとみ径 1.8mm 防水性能 完全防水IPX7
オートオフ機能 無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ
世界最小クラス小型設計
撥水・撥油コート(接眼・対物レンズ)
次世代型6軸センサー制御
日本製
独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。
揺れる環境下で“ピタリ”と目標物を確認できる。
三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。
追加説明
カタログ価格

77,000 (税抜)/ 84,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/17 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2034ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top