品番 : EA757AC-31
品名 : x 7/50mm 双眼鏡(防水)
仕様
| 倍率 | 7倍 | 対物レンズ径 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 最短合焦距離 | 7.3m | 実視界 | 6° |
| 明るさ | 49 | サイズ(mm) | 185×173mm×65 |
| 重量 | 1063g | 付属品 | ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード |
| 見掛け視界 | 42° | アイレリーフ | 27mm |
| 1000m先の視界幅 | 104m | ひとみ径 | 7mm |
| 防水性能 | 完全防水IPX7 | プリズム材質 | Bak-4 |
| アイカップ | ツイストアップ | ||
| マリンスポーツから船舶における他船・障害物のワッチまで。 | |||
| 圧倒的な明るさ。荒れた海原でもタフな完全防水。正真正銘“海”仕様。 | |||
| 独自のテクスチャーグリップ、ラバー外装により 船上での落下防止や揺れる環境下でも安心のホールド感。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
