詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-120

品名 : x10/21mm 双眼鏡

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 アキュロンT02
倍率 10倍 対物レンズ有効径 21mm
最短合焦距離 3.0m 実視界 5.0°
見掛視界 47.2° 1000mにおける視界 87m
ひとみ径 2.1mm アイレリーフ 8.3mm
明るさ 4.4 サイズ 104(W)×34(D)×87(H)mm
重量 195g 眼幅調整範囲 56~72mm
付属品 ケース、ネックストラップ
アーティストの演奏や表情を、最前列感覚で鑑賞
屋内なら4~8倍程度の双眼鏡があれば、アーティストの表情やパフォーマンスなど、見たいシーンをクローズアップして楽しめます。10倍なら、さらに見たいシーンをつぶさに見ることが可能。まるで最前列にいるような臨場感で、アーティストをより身近に感じることができ、特別な感動が味わえます。
さまざまなシーンにフィットする洗練されたブラックモデル
ファッションを選ばないシックなブラックボディーは、格式が高めのコンサートホールや劇場はもちろん、ライブハウスやスポーツの試合会場など、シーンを選ばずに使えます。
気軽に持ち歩ける、おしゃれな軽量・コンパクトボディー
重さを気にせずに持ち歩ける、195gの軽量ボディー。ライブやコンサート会場はもちろん、劇場、スタジアムなどでも邪魔にならないコンパクトサイズです。付属のネックストラップで首にかけておけるので、両手を自由に使って思いきり楽しめるだけでなく、必要な時にすぐに手に取ることもできます。身軽に動きたい旅行先にもぴったりのサイズ感で、小さめのバッグにもすっきりと収納できます。
屋内でも明るく鮮明な視界を実現する、多層膜コーティング
光が少なく視界が見えづらいコンサートホールや劇場、室内競技場で快適に使うなら、視界が明るいモデルがおすすめです。アキュロン T02は、光の透過率を高める多層膜コーティングを採用。屋内だけでなく、曇天下の屋外競技場や夜の野外コンサートなど、さまざまなシーンで活躍します。

操作しやすいターンスライド方式の接眼目当て
スムーズなピント合わせを実現する大きなピントリング
追加説明
カタログ価格

17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ画像です
  • ※画像は色違いになります
  • ※イメージ画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top