詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-25D

品名 : x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)

コンパクトなズーム式双眼鏡
10倍から30倍までズームできます

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 セレス-G3 10-30×21
倍率 10~30倍 対物レンズ径 21mm
レンズコート マルチコート 実視界 3.2~1.6°
1,000m先の視野 56~28m 最短合焦距離 2.5m(10倍時)
ひとみ径 2.1~0.7mm アイレリーフ 12~7.5mm
明るさ 4.4~0.5 サイズ 115(W)49(D)×96(H)mm
重量 260g 防塵・防水性 なし
付属品 ケース、ストラップ
10~30倍のズーム式双眼鏡です。
見たいものによって倍率が変えられ、より大きく見たいというときに便利です。
スポーツ観戦や観劇などオールマイティーに使える軽量コンパクトな双眼鏡です。
追加説明
カタログ価格

8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top