詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-26E

品名 : x18-100/28mm 双眼鏡(ズーム)

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 100倍双眼鏡 セレスGリミテッド C06
倍率 18~100倍 対物レンズ径 28mm
最短合焦距離 6m 実視界 1.5°~0.5°
1000m先の視界 26.2~8.75m 明るさ 2.42~0.08
サイズ 121×112mm 重量 340g
付属品 ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター アイレリーフ 11.5~6mm
瞳径 1.55~0.28mm
自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。
重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。
18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。
ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。
三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
追加説明
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top