品番 : EA757AD-29B
品名 : x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | ACTION ZOOM 10-22x50 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10~22倍 | 対物レンズ径 | 50mm |
| 実視界 | 3.9°(10倍時) | 見掛視界 | 37.6°(10倍時) ※ISO14132-1:2015に基づいた表記数値 |
| 1000m先の視界 | 68m(10倍時) | 明るさ | 25.0(10倍時) |
| アイレリーフ | 16.3mm(10倍時) | 最短合焦距離 | 8.0m(10倍時) |
| 眼幅調整範囲 | 56~72mm | ひとみ径 | 5.0mm(10倍時) |
| サイズ | 202×200mm | 重量 | 950g |
| 付属品 | 接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ | ||
| 多層膜コーティングを施したレンズと大きな対物レンズ口径により、明るく鮮明な視界を実現 | |||
| シーンに合わせて無段階で倍率を変えられるので、10倍で全体を捉えて大きく見たい場面ではクローズアップも楽しめます。 | |||
| ボディーには、優れた操作性と安定したホールド感をもたらすエルゴノミックデザインを採用 | |||
| アクティブなシーンでも安心な、手に馴染みやすく衝撃に強いラバーコートボディー | |||
| 本体ボディーの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用 | |||
| メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ | |||
| 防水性能はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/12 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
