詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-42C

品名 : x12/24mm 双眼鏡

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 SG-HII 12×24
倍率 12倍 対物レンズ径 24mm
最短合焦距離 4m 実視界 5.6°
明るさ 4 1000m先の視界 97.8m
サイズ 115×40×110mm 重量 259g
瞳径 2.0mm 眼幅調整範囲 31.5~74mm
アイレリーフ 8mm レンズコート マルチコート
材質 本体ボディ:アルミ
本体カバー、目当てラバー、転輪ラバー:エラストマ
付属品 ケース、ストラップ(脱着可能)、レンズクロス
迫力満点の12倍双眼鏡。
目幅調整可能。
レンズ面に高透過多層膜を施すことで、抜けのいいクリアで明るい視界を実現。
2軸式でコンパクトに折りたたみが可能。持ち運びに便利。
追加説明
カタログ価格

6,090 (税抜)/ 6,699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 12:26現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • コンパクトに折りたたみ可能
  • マルチコート

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top