詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-43B

品名 : x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)

コンパクトなズーム式双眼鏡
7倍から21倍までズームできます

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 セレス-G3 7-21×21
倍率 7~21倍 対物レンズ径 21mm
最短合焦距離 3.5m(7倍時) 実視界 4.3~2.3°
1000m先の視界 75~40m 明るさ 9~1
サイズ 115(W)×49(D)×96(H)mm 重量 257g
付属品 ケース、ストラップ レンズコート マルチコート
ひとみ径 3~1mm アイレリーフ 12~9mm
2~3個の直角プリズムを組み合わせて像を正立させるポロリズム式双眼鏡
マルチコートにより空気に接する面の少なくとも1面以上に多層膜コートを施し、光の透過損失を少なくしています
7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行に大変便利です。
追加説明
カタログ価格

7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top