品番 : EA757AD-65B
品名 : x10-50/27mm 双眼鏡(ズーム)
10倍から50倍までズームできる双眼鏡
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | セレス-G3 10~50×27 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10~50倍 | 対物レンズ径 | 27mm |
| レンズコート | マルチコート | 実視界 | 3.3~1.2° |
| 1000m先の視野 | 58~21m | 最短合焦距離 | 5m(10倍時) |
| ひとみ径 | 2.7~0.5mm | アイレリーフ | 10.5~7mm |
| 明るさ | 7.3~0.3 | サイズ | 112(W)×43(D)×110(H)mm |
| 重量 | 308g | 防塵・防水性 | なし |
| 付属品 | ケース、ストラップ、三脚取付ホルダー | ||
| 高倍率でご覧の際は三脚への取り付けをおすすめ致します。 | |||
| 専用三脚ホルダーが付いているため市販の三脚に取り付けて観測が可能で、倍率を上げても安定して観測することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
