品番 : EA757AD-72C
品名 : x10/26mm 防水双眼鏡
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | SGEX 10×26 OP WP |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | 対物レンズ径 | 26mm |
| 最短合焦距離 | 4m | 実視界 | 5.6° |
| 明るさ | 6.8 | サイズ(mm) | 113×38.5×113.5 |
| 重量 | 290g | ひとみ径 | 2.6mm |
| アイレリーフ | 14.1mm | 眼幅調整範囲(mm) | 56~72 |
| 1000m先の視界 | 98m | 見掛視界 | 52.1° |
| コーティング | フルマルチコート | 防水性能 | IPX7 |
| 付属品 | ポーチ、ストラップ | ||
| 高い防水性を誇るコンパクト型オープンヒンジスタイルの双眼鏡。 | |||
| 握りやすく、操作しやすいオープンヒンジスタイル | |||
| 眼鏡をかけた方でも見やすいツイストアップ見口。 | |||
| 高屈折率のBak4プリズムを採用。 | |||
| フルマルチコーティングを施すことによりコントラストの高い、明るくクリアな視界を実現。 | |||
| 三脚取付ホルダー対応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
