品番 : EA757AG-36A
品名 : x10/25mm 双眼鏡(手振れ防止/コンパクト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | STABILIZED10x25S |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | サイズ(mm) | 103×117 |
| 対物レンズ径 | 25mm | 最短合焦距離 | 3.0m |
| 電源 | アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本 |
重量 | 405g(電池を除く) |
| 実視界 | 5.4° | アイレリーフ | 14mm |
| 射出瞳径 | 2.5mm | 眼幅調整範囲 | 56~75mm |
| 明るさ | 6.3 | 付属品 | ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本 |
| 手ブレによる視界の揺れを約80%低減。 | |||
| 連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。 | |||
| 405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。 | |||
| 手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。 | |||
| カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。 | |||
| ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。 | |||
| 電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。 電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。 |
|||
| 全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。 | |||
| 補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。 | |||
| コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。 | |||
| 接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,400 円(税抜)/ 130,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

