詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AG-72B

品名 : x10/25mm 双眼鏡(スモーキーグレー)

落ち着きのあるカラーと、迫力のクリアな視界

仕様

メーカー ビクセン(Vixen) 型番 コールマン H10×25(スモーキーグレー)
倍率 10倍 対物レンズ径 25mm
最短合焦距離 3m 実視界 5.5°
明るさ 6.3 見掛視界 51.3°(JIS B7157:2003準拠)
1000mにおける視界 96m ひとみ径 2.5mm
アイレリーフ 15mm(ハイアイポイント) 眼幅調整範囲 43~72mm
カラー スモーキーグレー サイズ 121×80mm
重量 300g プリズム材質 BK7
コーティング フーリーマルチコート 防水性
付属品 ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ 三脚取付 不可
アウトドア用品ブランドのコールマンとのコラボレーション商品
アウトドアシーンに溶け込む、上質なアースカラーをまとった10倍双眼鏡。
レンズ全面のコーティングが光の透過率を高め、遠くの対象のディテールまで鮮明に捉えます。
快適な視界を約束する、ハイアイポイント設計。長時間の観察でも目が疲れにくい。
メガネをかけたままでも視野が欠けることなく、隅々までクリアな視界をお楽しみいただけます。
見口(アイカップ)を回転させることで、簡単に接眼レンズ面から瞳までの長さを調整できる機構を装備。
裸眼や眼鏡併用など、使用者のスタイルに合わせて最適な目の位置を固定でき、長時間の観察でも疲れにくい。
軽量ボディ & コンパクトサイズ(重さわずか300g、長さ約12cm)
堅牢なアルミ合金ボディ、多少の衝撃にもタフさを発揮。有効径25mmのクリアな視界を、どこへでも気軽に持ち運べます。
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/09 16:56現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ソフトケース付き
  • 快適な視界を約束する、ハイアイポイント設計
  • 裸眼でも眼鏡併用でも、常にのぞきやすい視界

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top