詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AK-1

品名 : x 7/50mm 双眼鏡(昼夜兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

倍率 7倍 対物レンズ径 50mm
実視界 6.8° ひとみ径 7.1mm
明るさ 50.41 最短合焦距離 5m
サイズ 185×206×80mm 重量 710g
レンズが通常のものより明るいので、夜間でも見やすい双眼鏡です。
ケース付き
追加説明
カタログ価格

22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1965ページ

代替品

EA757AK-1A
  • 品番

    EA757AK-1A

  • コメント

    違い:メーカー、防水性能あり

ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • 収納ソフトケース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top