品番 : EA757DB-16A
品名 : 16-48倍 フィールドスコープ(三脚付)
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | PROSTAFF3 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 16~48倍 | 対物レンズ有効径 | 60mm |
| 実視界 | 2.3°※ | 見掛け視界 | 35.6°(36.8°)※ |
| 1000m先における視界 | 40m※ | ひとみ径 | 3.8mm※ |
| 明るさ | 14.4※ | アイレリーフ | 19.0mm※ |
| 最短合焦距離 | 10.0m | サイズ(長さ×幅) | 313×74mm(本体のみ) |
| 重量 | 620g | ||
| ※の仕様は16倍時(最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合) | |||
| 三脚、キャリーバック付 | |||
| 16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ | |||
| レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。 | |||
| 本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造 | |||
| 手に馴染みやすい、ラバーコートボディー | |||
| めがねを掛けたままでも見やすい、ハイアイポイント設計(16倍時) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,100 円(税抜)/ 62,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 15:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
