品番 : EA757EB-44
品名 : 5.0倍 暗視スコープ
仕様
| 倍率 | 5倍 | 対物レンズ径 | 32mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 69×85×190 | 重量 | 330g |
| 電源 | 単3アルカリ電池×3本 | 付属品 | 専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書 |
| 防水性能 | IPX4 | 記憶媒体 | MicroSDカード最大64GB使用可能 |
| 連続駆動時間 | 約6時間 | デジタルズーム | 3倍 |
| 視界幅(FOV) | 23.2°×17.4° | 造影距離 | 198m |
| 暗視造影 | CMOSセンサー | イルミネーター | ○(850nm) |
| 三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。 | |||
| 三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 | |||
| 内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能 | |||
| 日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影 | |||
| 静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
