品番 : EA757EB-51
品名 : 1.0-3.0倍 暗視スコープ(フルカラー)
仕様
倍率 | 1~3倍 | 対物レンズ径 | 16mm |
---|---|---|---|
サイズ | 63×53×119mm | 重量 | 274g |
電源 | リチウムイオン充電池(付属) | 充電時間 | 約2時間(リチウムイオン充電池使用) |
付属品 | クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ | 防水性能 | IP67 |
デジタルズーム | 3倍 | データ保存 | MicroSDカード 最大32GB使用可能 |
静止画 | 1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時) | 動画 | 720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算) |
ファインダー | 有機ELマイクロディスプレイ | ||
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 | |||
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 | |||
暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。 | |||
WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 | |||
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
89,000 円(税抜)/ 97,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 16:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2033ページ |
拡大