品番 : EA757EB-52
品名 : 1.0-3.0倍 暗視スコープ(フルカラー/高感度)
仕様
| 倍率 | 1~3倍 | 対物レンズ径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 63×53×119 | 重量 | 274g |
| 電源 | リチウムイオン充電池 | 充電時間 | 約2時間(リチウムイオン充電池使用) |
| 付属品 | クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ | 防水性能 | IP67 |
| デジタルズーム | 3倍 | データ保存 | MicroSDカード 最大256GB使用可能 |
| 造影 | カラー、モノクロ、グリーン | 静止画 | 1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時) |
| 動画 | 720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算) | 動画連続撮影時間 | 10時間(64GB~256GB使用時) |
| ファインダー | 有機ELマイクロディスプレイ | レンズ画角 | 水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 |
| シーンダイヤル | Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中) | レンズ | 16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) |
| 機能 | GPS、加速度センサー、コンパス | 稼働時間 | 約2時間 |
| 動作温度範囲 | -20℃~50℃ | 暗視感度 | 1.8倍 |
| サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 | |||
| 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 | |||
| 暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。 | |||
| WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 | |||
| アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
246,000 円(税抜)/ 270,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
