品番 : EA757X-31B
品名 : [10-30倍/21mm] ズーム単眼鏡
仕様
| メーカー | ビクセン(Vixen) | 型番 | HZ10-30×21(BK) |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10~30倍 | 対物レンズ径 | 21mm |
| 最短合焦距離 | 約3m | 実視界 | 3.3~1.6° |
| 明るさ | 4.4~0.5 | サイズ(mm) | 35×39×102 |
| 重量 | 73g | コーティング | マルチコート |
| 見掛視界 | 32.1~45.5° | 1000m先視界 | 58~28m |
| ひとみ径 | 2.1~0.7mm | アイレリーフ | 11~8mm |
| 付属品 | 専用ビノホルダー ソフトケース ネックストラップ 取扱説明書 |
||
| 軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡 | |||
| 片手で楽にホールドできる小さなボディ形状で、バッグに入れても邪魔になりません。 | |||
| 普段使いで気軽に持ち歩けば、遠くて見にくいものがいつでも手軽に拡大できるので大変便利です。 | |||
| 普段の見慣れた景色でさえ拡大することで肉眼では得られない感動が得られます。 | |||
| リングを回すだけで10倍から30倍まで無段階で変倍できます。 | |||
| レンズ面の反射を軽減するマルチコーティングを施しています。光量ロスのないクリアな視界が得られます。 | |||
| カメラ三脚に搭載できるビノホルダーを標準装備。手ブレを起こしやすい高倍率でも三脚に取付けることで安定した視界が得られ、大変のぞきやすくなります。 | |||
| 携帯に便利なソフトケース付なので、バッグに入れても安心です。またコンパクトなので、ストラップで首から提げて持ち歩けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/25 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
