品番 : EA757X-33A
品名 : 7-21倍 単眼鏡
コンパクトなズーム式単眼鏡シリーズ
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | ウルトラビューI 7~21x21ズーム |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ35×102mm | 倍率 | 7~21倍 |
| 対物レンズ有効径 | 21mm | 最短合焦距離 | 3m |
| 実視界 | 4.8~2.3° | 明るさ | 9~1 |
| ひとみ径 | 3~1mm | アイレリーフ | 12.5~9mm |
| 重量 | 74g | コーティング | マルチコート |
| 1000m先の視野 | 83.8~40.1m | 付属品 | ポーチ、ストラップ |
| 見たいものに合わせて倍率を変更できるズーム式単眼鏡です。気になるところをさらに大きく見ることが可能です。 | |||
| 倍率アップで、迫力あるシーンをお楽しみいただけます。 | |||
| マルチ(多層膜)コート採用。高い光の透過で、明るい視界を確保。 | |||
| ツイストアップ見口採用。見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1963ページ | ||||
